曜日別特売

マルチクラフト ポジドライバー

マルチクラフト ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

材質(グリップ)樹脂グリーン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191610476192.0-60ポジドライブPZ0460
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
191610566192.1-80ポジドライブPZ1580
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
191610656192.2-100ポジドライブPZ26100
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
191610746192.3-150ポジドライブPZ38150
4,020
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする