レインボーマイナスドライバー

レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191614678100.1-90GRマイナス3.5×0.5mm90
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
191614768100.2-100YGマイナス4×0.6mm100
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
191614858100.3-120YEマイナス5.5×0.8mm120
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
191614948100.4-140ORマイナス6.5×1mm140
2,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
191615038100.5-160REマイナス8×1.2mm160
2,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
191615128100.6-180BLマイナス10×1.6mm180
3,670
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19161485
2020-03-28
用途: 修理作業

まず、新品なのに、グリップの部分が、かなり汚れていました
どうせ、油に浸るので気にはしませんでしたが、納品時にはちょっと・・
本当は、もう少しロングがほしかったのですが、無くなったので
やはり280~300はほしいです

対象商品 : 19161494
2019-09-17
用途: 自分の作業用として

他の者との混同を避ける為にカラーグリップを購入し、判別出来ると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする