スイスグリップ・プラスドライバー

スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191616348190.00-60プラスNo.0060
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
191616438190.00-40プラスNo.0040
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
191616528190.1-130プラスNo.1130
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
191616688190.1-200プラスNo.1200
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
191616868190.2-400/7プラスNo.2400
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
191616958190.3-200プラスNo.3200
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
191617048190.4-200プラスNo.4200
5,650
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
191617138190.0-100プラスNo.0100
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
191617228190.0-150プラスNo.0150
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
191616778190.1-300プラスNo.1300
4,090
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19161634
2023-01-30
用途: カメラレンズ鏡胴製作
RES 技研サービス業

全く使い物にならない。グリップはいい感じで作業性が良いが、初めて使って、少し締め込んだらヘッドが舐められた。対象のネジは正常、他のプラスドライバーでは問題なく締め込める。

対象商品 : 19161686
2016-04-17
用途: 汎用ねじ締め

ねじをなめない数少ないとても良いスクリュードライバーです。 グリップの柔かい感触は好みがあると思いますが、滑りにくさとともに私は好ましいと感じています。 消耗するごとにこれに切替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする