PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボーポジドライバー
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)
サントプレン
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162002
8192.0-60LG
ポジドライブ
PZ0
60
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162018
8192.1-80YG
ポジドライブ
PZ1
80
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162027
8192.2-100OR
ポジドライブ
PZ2
100
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162036
8192.3-150BL
ポジドライブ
PZ3
150
¥
3,460
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください