曜日別特売

スイスグリップ・スタービーポジドライバー

スイスグリップ・スタービーポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191621678194.1-30ポジドライブPZ130
2,290
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
191621768194.2-35ポジドライブPZ235
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19162167
2017-02-16
用途: スピコンと呼ばれるコネクターのネジ締め

本来は狭いところのネジ作業用ですが、当方の作業では無用の長さですし道具箱の場所もとらないのでスタビータイプを選択しました。ポジドライブねじ用なのが分かりやすい表示なのもいいです。ねじとの一体感と握った感じはとても良く愛着がわく道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする