曜日別特売

クロスハンドル スタービーマイナスドライバー

クロスハンドル スタービーマイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。

種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191623951387マイナス13×2mm40
3,310
3,098
3,408(税込)
当日出荷
19162368138-4マイナス6.5×1mm45
オープン
取扱い終了
19162377138-5マイナス8×1.2mm45
オープン
取扱い終了
19162386138-6マイナス10×1.6mm45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする