レインボー差替式精密ドライバー

レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

プラス・マイナスの差し替えドライバー

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19162422168.00REDプラス、マイナス2mm230
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19162438168.0-30プラス、マイナス--30
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162447168.00YELLOWプラス、マイナス2mm230黄色
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19162456168.00GREENプラス、マイナス2mm230
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162465168.00BLUEプラス、マイナス2mm230
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19162474168.00PURPLEプラス、マイナス2mm230
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162483168.00BLACKプラス、マイナス2mm230
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-08-03
用途: リモコン電池替え時
建設業・工事業

デザインはいいですが、キャップの精度が悪く、ポケットの中でよく外れています。クリップも刻みだけなので、引っかかりがありません。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 19162438
2017-03-17
用途: 精密作業時
建設業・工事業

携帯性はいいのですが、キャップがあまいのでポケットの中でとれています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする