曜日別特売

ビットドライバーハンドル

ビットドライバーハンドル - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ

軸径(Φmm)10材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191625358452.M10--10
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
191625088451.10-30M--30
5,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19162508
2020-09-12
用途: 天井クレーンの点検修理の作業
建設業・工事業

他メーカーの安物からの更新。
とにかく握りやすく、ビットのガタツキもなく、マグネット吸着も強く言うこと無し。
very good!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする