PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162605
8515
樹脂
820
なし
なし
¥
46,720
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
19162596
8220
樹脂
350
なし
なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください