曜日別特売

差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

差替式ESDドライバーセットロールアップケース付

セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191626848215.ESD樹脂432なしなし
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19162684
2018-10-02
用途: 家庭の常備用

胸ポケットに入るサイズのPBの巻型精密ドライバーセットを気に入って使っています。大きいセットでも巻型ならカサ張らないかと思い購入しました。恵方巻きのようでスペースは取らないのですが・・配線本職で使おうとするとドライバーの柄がとても固いので1日で手が悲鳴を上げると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする