曜日別特売

差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

便利な差替式ドライバーのセットです。

セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1種類セット品商品構成セット品内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191627458218.TU樹脂383なしなしターコイズ
17,830
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
191626938218.BO樹脂383なしなしボルドー
17,830
取扱い終了
代替品有
191627028218.GY樹脂383なしなしグレー
17,830
取扱い終了
代替品有
191627188218.BK樹脂383なしなしブラック
17,830
取扱い終了
代替品有
191627278218.TO樹脂383なしなしブラウン
17,830
取扱い終了
代替品有
191627368218.PE樹脂383なしなしペトロール
17,830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
191626938218.BO685129768218.BO8218.BO 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68512976差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
191627028218.GY685129858218.GY8218.GY 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68512985差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
191627188218.BK685130018218.BK8218.BK 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68513001差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
191627278218.TO685130108218.TO8218.TO 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68513010差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
191627368218.PE685130198218.PE8218.PE 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68513019差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする