差替式ドライバーハンドル

差替式ドライバーハンドル - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。

イエロー商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(inch)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191627728215.AESD105--29-47--
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19162772
2019-05-31
用途: 機器のメンテナンス時に

ビットが特殊で、若干がたつきがありますが、
ESDなのとPBの握りやすさは使っていて
とても安心出来ます。
次はリーマービットを揃えたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする