PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
検電用ドライバー
(1件のレビュー)
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類
検電ドライバー
使用温度範囲(℃)
-10~59
使用範囲
110~250V 50~500Hz
適合ねじ
M1.6
商品構成
単品
内容量
1本
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
検電範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163822
175.0-50
マイナス
2.5×0.5
125
3
-
50
樹脂
-
17
なし
なし
110~250V/50~500Hz
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください