曜日別特売

検電用ドライバー

検電用ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

スタンダードな検電ドライバー。

種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM2商品構成単品内容量1本
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163838175.1-50マイナス3×0.51503.550樹脂34なしなし
3,730
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163847175.1-75マイナス3×0.51753.575樹脂36なしなし
オープン
取扱い終了
返品不可
19163856175.1-100マイナス3×0.52003.5100樹脂39なしなし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする