丸ナットドライバー

丸ナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163908196.1-50ソケット1mm50
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19163917196.2-60ソケット2mm60
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19163926196.3-70ソケット3mm70
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19163935196.4-80ソケット4mm80
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19163944196.5-90ソケット5mm90
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19163953196.6-100ソケット6mm100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19163962196.7-100ソケット7mm100
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
19163978196.8-110ソケット8mm110
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
19163987196.9-120ソケット9mm120
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
19163996196.10-120ソケット10mm120
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19163926
2024-05-07
用途: 古いアナログオーディオの再調整に
製造業

あるメーカーの古いアナログオーディオをメンテナンス/再調整する際に必須の治具ですので購入いたしました。調整するための丸ナットにピタリとフィットし細密に調整を行えました。

対象商品 : 19163926
2023-03-09
用途: 機器の改造
株式会社テックMA製造業

弄り止めにネジがスネークアイだったので、こちらを購入。
何の問題も無い、良い物です。
後は、、、経年劣化でグリップの樹脂がどう成るか、ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする