曜日別特売

クロスハンドルナットドライバー

クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164023202.5-230ソケット(ボックス)5mm230
4,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19164048202.6-230ソケット(ボックス)6mm230
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164057202.7-230ソケット(ボックス)7mm230
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164066202.8-230ソケット(ボックス)8mm230
4,820
4,698
5,168(税込)
当日出荷
19164075202.9-230ソケット(ボックス)9mm230
5,470
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164084202.10-230ソケット(ボックス)10mm230
5,940
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164093202.11-230ソケット(ボックス)11mm230
6,630
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19164102202.12-230ソケット(ボックス)12mm230
7,790
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164118202.13-230ソケット(ボックス)13mm230
8,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164127202.14-230ソケット(ボックス)14mm230
8,940
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
19164005202-4-85ソケット(ボックス)4mm85
オープン
取扱い終了
返品不可
19164014202.4.5-135ソケット(ボックス)4.5mm95
オープン
取扱い終了
返品不可
19164032202.5.5-230ソケット(ボックス)5.5mm230
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする