曜日別特売

差替式ナットドライバーセット

差替式ナットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付き

セット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164136226ソケット(ボックス)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)653なしなし
49,740
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする