曜日別特売

スイスグリップ・ナットドライバー

スイスグリップ・ナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191641458200.4-70ソケット4mm70
3,110
2,898
3,188(税込)
当日出荷
191641548200.4.5-80ソケット4.5mm80
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
191641638200.5-85ソケット5mm85
3,310
3,098
3,408(税込)
当日出荷
191641728200.5.5-90ソケット5.5mm90
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
191641888200.6-90ソケット6mm90
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
191641978200.7-100ソケット7mm100
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする