スライド式六角棒レンチ

スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です

先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191644431204.22M2.5M4M3M3
5,530
5,198
5,718(税込)
当日出荷
191644521204.2.52.5M3M5M4M4
5,830
5,298
5,828(税込)
当日出荷
191644681204.33M4M6M5M5
5,870
5,298
5,828(税込)
当日出荷
191644861204.44M5M8M6M6
6,360
5,698
6,268(税込)
当日出荷
191645041204.55M6M10M8M8
6,760
5,998
6,598(税込)
当日出荷
191645131204.66M8M12・M14M10M10
7,460
6,598
7,258(税込)
当日出荷
191645221204.77----
7,730
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
191645381204.88M10M16M12M12
8,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
191645561204.110M12M18・M20M14・M16M14・M16
8,890
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
191645651204.1212M14M22・M24M18・M20M18・M20
10,770
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
191645741204.1414M16・M18-M22・M24M22・M24
13,280
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
191644771204.3.53.5----
オープン
取扱い終了
返品不可
191644951204.4.54.5----
オープン
取扱い終了
返品不可
191645471204.99----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする