ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198


今まで「L」字型六角レンチを使用してましたが、手の入りづらいところや、何度も回転させなければならない時など「L」字型だと不便で、サイズも豊富な「PB SWISS TOOLS」製の六角棒ドライバーを購入しました。六角ネジをプラス/マイナスドライバーの様に扱えるので、とてもスピーディに行えます。難を言えば、1.5mmの太さだと力の入れ具合でドライバーがねじれることです。もう少し強度が欲しいところです。
色々なメーカーのものを使いましたが、やはりPBの工具が一番しっくりきます。ちょいとお高いですが、長く使うにはこれです。
先端がボールポイントになっていないドライバータイプは在るようでありません。
PBはやはり専門メーカーとしての誇りがあるのだと思います。
形から滑りにくいと思い購入しましたが、切削油がつねに付く使用環境のため
滑ってしまい力が入れにくかったので使用中止しました。
対辺1.5mmを補充購入しましたが使ってみると何だかエキセン。 そこで先端10mmをチャックで保持して回転すると柄の先端が7~8mmも振れていました。 ちなみに別ショップで購入した以前の対辺1.5mmは振れ1mm程度、より条件が悪いはずの対辺1.27mmも振れは1mm程度でした。 ばらつきかもしれませんし作業工具なのでこんなものかもしれません、あるいは商品管理のトラブルなのか不明ですが、PB製品がこんなものと思いたくないしちょっとがっかりでした。 気長に直して見た目は多少改善できました。