曜日別特売

六角棒ドライバー ロング

六角棒ドライバー ロング - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロング - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロング - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロング - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164732205.L1.5-100六角1.5mm100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19164748205.L2-120六角2mm120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19164757205.L2.5-140六角2.5mm140
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19164766205.L3-160六角3mm160
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19164784205.L4-200六角4mm200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19164802205.L5-240六角5mm240
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19164827205.L6-280六角6mm280
4,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19164775205.L3.5六角3.5mm180
オープン
取扱い終了
返品不可
19164793205.L4.5六角4.5mm220
オープン
取扱い終了
返品不可
19164818205.L5.5六角5.5mm260
オープン
取扱い終了
返品不可
19164836205.L8六角8mm320
オープン
取扱い終了
返品不可
19164845205.L10六角10mm340
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: バイクフロントサス調整
建設業・工事業

最適なサイズで使いやすい商品であり六角も精巧で安心して作業が出来る

対象商品 : 19164766
2016-08-12
用途: Macの
ローディーサービス

Mac Proのヒートシンクを外すのにジャスト。
メーカーも信頼のあるPB.
安物にありがちなねじれも無く最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 19164802
2016-11-10
用途: 屋外テレビカメラのメンテナンス

丁度良い長さと力の入り具合で、とても使い心地がイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする