ボールポイント六角棒ドライバー

ボールポイント六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125質量(g)10種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5内容量1本
注意
※本締めはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164906206.S1.27-50ボールポイント1.27mm50
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする