曜日別特売

クロスハンドルロング六角棒レンチ

クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191650821207.4-1504M5M8M6M6
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
191650981207.5-1505M6M10M8M8
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
191651071207.6-1506M8M12・M14M10M10
3,870
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
191651161207.8-1508M10M16M12M12
4,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
191651251207.10-20010M12M18・M20M14・M16M14・M16
6,640
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする