PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
T型
内容量
1本
注意
※ボールポイント部では本締めはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165134
1208.4-150
4
M5
M8
M6
M6
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19165143
1208.5-150
5
M6
M10
M8
M8
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
19165152
1208.6-150
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
4,440
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
19165168
1208.8-150
8
M10
M16
M12
M12
¥
5,530
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165177
1208.10-200
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
7,170
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください