曜日別特売

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。

先端形状ヘクスローブ形状T型サイズ規格ミリ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191651861407.20-150M2.5M4M3M3
2,760
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
191651951407.25-150M3M5M4M4
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
191652041407.30-150M4M6M5M5
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
191652131407.40-200M5M8M6M6
4,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする