曜日別特売

スイスグリップ六角棒ドライバー

スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※サイズ2mm以下は丸軸タイプです。
全7種類を絞り込む
先端サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191652228205.2-80六角2mm80
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
191652388205.3-100六角3mm100
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
191652478205.4-120六角4mm120
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
191652568205.5-140六角5mm140
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
191652658205.6-160六角6mm160
2,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
191652748205.8-180六角8mm180
4,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
191652838205.2.5-90六角2.5mm90
1,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19165238
2021-02-14
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

PB製品だけあって、先端の精度は抜群で、ネジに先端がフィットする感じも最高です

1が参考にしています
対象商品 : 19165238
2018-11-13
用途: 機械部品のメンテ後の組み立て時
その他業種

PB SWISS TOOLS の2.5mm六角ドライバーを30年ほど使っていますが、トルクをかけて締め付けてもシャフトがヘタルことがなく耐久性があります。今回3mmが必要となり近くの工具店で探しましたがPB SWISS TOOLSの取り扱いがなく困っておりました。モノタロウ様はサイズも豊富にそろえてあり、感謝します。本品はグリップが改良されており大変締め込みやすいです。迅速な発送、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 19165238
2017-10-20
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

3mm以下のヘキサならトルク的には問題ないですが、それ以上だとトルク不足で緩めれないネジもありました。それ以上は、L型がいいと個人手に感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする