曜日別特売

スイスグリップ六角棒ドライバー

スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※サイズ:2mm以下は丸軸タイプです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191652928205.0.71-40六角0.71mm40
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
191653088205.0.89-40六角0.89mm40
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
191653178205.1.27-50六角1.27mm50
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
191653268205.1.5-70六角1.5mm70
1,390
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19165308
2021-02-02
用途: リールのメンテナンス
建設業・工事業

ここまでのもの必要ないかもですが、やはり趣味のもの、男の悪いとこですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする