六角棒レンチ

六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番448-0902寸法(mm)1.27質量(g)0.5レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165448210.1.27J
580
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする