曜日別特売

レインボーレンチ

レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165606210.1.5LG1.5M1.6・M2M3--
580
519
571(税込)
当日出荷
19165615210.2GR2M2.5M4M3M3
590
569
626(税込)
当日出荷
19165624210.2.5YG2.5M3M5M4M4
590
539
593(税込)
当日出荷
19165633210.3SY3M4M6M5M5
770
699
769(税込)
当日出荷
19165642210.4YE4M5M8M6M6
770
739
813(税込)
当日出荷
19165658210.5OR5M6M10M8M8
940
849
934(税込)
当日出荷
19165667210.6RE6M8M12・M14M10M10
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
19165676210.8PU8M10M16M12M12
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165685210.10BL10M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする