曜日別特売

ロング六角棒レンチ

ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
サイズ(inch)
寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165694214Z.1/16#1-1/16#5・#6#3・#4#3・#4
780
699
769(税込)
当日出荷
19165703214Z.3/32#4・#5-3/32#10#8#8
930
829
912(税込)
当日出荷
19165712214Z.3/64--3/64---
780
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165728214Z.1/8-1/81/81/4"#10#10
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
19165737214Z.5/64#2・#35/645/64#8#5・#6#5・#6
780
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165746214Z.5/32#10-5/325/16"1/4"1/4"
1,110
979
1,077(税込)
当日出荷
19165755214Z.7/64#67/647/64---
940
839
923(税込)
翌々日出荷
19165764214Z.3/161/4"-3/163/8"5/16"5/16"
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165773214Z.9/64#89/649/64---
1,120
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165782214Z.7/32--7/327/16"3/8"3/8"
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165798214Z.1/45/16"1/41/41/2"-7/16"
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165807214Z.5/163/8"-5/165/8"1/2"1/2"
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19165816214Z.3/87/16"・1/2"-3/83/4"5/8"5/8"
3,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする