PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
(1件のレビュー)
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
764-5601
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)
15
内容量
1セット
注意
※サイズ:0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165877
210.H-2CN
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください