PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
764-5619
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
質量(g)
47
内容量
1セット
注意
※サイズ:0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165886
210.H-4CN
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください