PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)
7
内容量
1セット(5本)
注意
※サイズ:0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165974
210.H-2
¥
2,290
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください