PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
形状
L型
タイプ
ロング
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ規格
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166114
211.H-5CN
ミリ
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5
98
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166123
211.H-6CN
ミリ
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6
162
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166157
214Z.HCN
インチ
ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
301
¥
9,840
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166166
214Z.H-12CN
インチ
ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
333
¥
13,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください