PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
ホルダー付き。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
764-5694
セット内容
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
質量(g)
263
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166132
211.H-8CN
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください