ホルダー付六角棒レンチセット ロング

ホルダー付六角棒レンチセット ロング - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

横幅のコンパクトなホルダー付き。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)433内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166148211.DH-10CN
10,390
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする