ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4質量(g)44内容量1セット
注意
※サイズ:0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166184211.H-4
4,360
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする