曜日別特売

ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166193211.H-5ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・577
4,360
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19166202211.H-6ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6131
5,540
4,598
5,058(税込)
当日出荷
19166218211.H-8ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8234
7,470
5,998
6,598(税込)
当日出荷
19166227211.H-10ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10410
9,870
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19166193
2019-05-26
用途: 修理作業
ソノダ企画

主に6mm以下を使用することが多いので、ショート、ロング常備しています。工具にはこだわりがあり、スイス製を使用しています
サイズが大きいのは国産です
モノタロウさんは、製造国が表示してないので、残念です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする