PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
296
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166254
214Z.H-12
¥
13,130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください