曜日別特売

ボール付レインボーレンチ (ロング)

ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166534212Z.L1/20WH#01/20#3・#4#1・#2#1・#2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166543212Z.L1/16SB#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166552212Z.L5/64BL#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166568212Z.L3/32LI#4・#53/32#10#8#8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166577212Z.L7/64PU#67/64---
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166586212Z.L1/8RR-1/81/4"#10#10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166595212Z.L9/64RE#89/64---
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166604212Z.L5/32OR#105/325/16"1/4"1/4"
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166613212Z.L3/16YE1/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166622212Z.L7/32SY-7/327/16"3/8"3/8"
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166638212Z.L1/4YG5/16"1/41/2"-7/16"
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166647212Z.L5/16GR3/8"5/165/8"1/2"1/2"
3,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする