曜日別特売

ボール付レインボーレンチ

ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166656212.1.5LG1.55014
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166665212.2GR25616
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166674212.2.5YG2.56318
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166683212.3SY37120
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166692212.4YE48022
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166708212.5OR59025
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19166717212.6RE610028
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19166726212.8PU811232
2,080
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19166735212.10BL1012536
2,670
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする