曜日別特売

ホールドリング付六角棒レンチ

ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166832212.LR.2.52.5M3M5M4M4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166848212.LR.33M4M6M5M5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19166857212.LR.44M5M8M6M6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19166866212.LR.55M6M10M8M8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19166875212.LR.66M8M12・M14M10M10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19166884212.LR.88M10M16M12M12
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
19166893212.LR.1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする