曜日別特売

ボール付六角棒レンチセット

ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167487212.H-5CN65
7,120
6,698
7,368(税込)
当日出荷
19167496212.H-6CN104
8,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19167505212.H-8CN167
10,550
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19167514212.H-10CN285
13,010
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19167523212.DH-10CN276
13,010
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする