曜日別特売

ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167532212.H-5二面幅mm(長辺×短辺):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)50
6,850
5,598
6,158(税込)
当日出荷
19167548212.H-6二面幅mm(長辺×短辺):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)82
8,350
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19167557212.H-8二面幅mm(長辺×短辺):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)148
10,070
8,198
9,018(税込)
当日出荷
19167566212.H-10二面幅mm(長辺×短辺):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)258
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19167575212.DH-10二面幅mm(長辺×短辺):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)258
12,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする