曜日別特売

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167627212.LH-10RB
16,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19167627
2019-09-05
用途: 車両整備
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

色分けされているので使いやすい。しかも一本一本単品でも購入できるのがありがたい。

対象商品 : 19167627
2017-03-06
用途: 金型オーバーホール

大きさが色別になっているので、一目でわかるのが良い。強度も安ものとは比べ物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする