曜日別特売

ホールドリング付六角レンチセット

ホールドリング付六角レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)436内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。※セット内の1.5mm・2mmはホールドリング付ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167636212.LRH-10CN
17,950
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする