曜日別特売

ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)

ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167697212.LH-5RB212-1.5・2・2.5・3・4・579
8,310
7,698
8,468(税込)
当日出荷
19167706212.LH-6RB212-1.5・2・2.5・3・4・5・6133
10,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする