曜日別特売

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19167715212Z.LH-12RB
21,170
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19167715
2018-08-29
用途: 輸入した機械の調整ビスに使用

以前からPBのミリ規格のセットを利用していて、カラーや硬度が気に入っている。
USから輸入した機械の調整ネジがインチサイズで、一応どの機械にも付属してくるが、どれもショートサイズの黒一色で、数が増えてくると適合するものを探すのが億劫。
色がついているのでホルダーから何本も抜いている状態でも慣れれば目的のサイズを探しやすい。

対象商品 : 19167715
2017-03-06
用途: 機械のメンテナンス時

社内ではPBを良く使っている。安物とは大違い。作業の効率が良くなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする