無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。

種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
ヘッド長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19168616303.12227075239
11,280
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19168625303.22729090330
12,270
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19168634303.332310100499
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19168643303.435325105597
16,530
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
19168652303.540350110755
19,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
19168668303.6503801101140
22,990
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19168677303.7604101201590
27,240
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする