PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ)
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
材質(グリップ)
樹脂
セット内容
ヘクスローブドライバー:6400-8・6400-9・6400-10・6400-15・6400-20・6400-25/ホルダー
質量(g)
400
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19169097
6440
トルクス(ヘックスローブ)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください